※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリッシャー用フロアパッド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 適合本体AFP-140、AFP-140H、AFP-140T、AFP-140HT 注文コード16464674 品番WHI 380X82
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,730
この商品は適合本体・直径・内容量など34種類から選べます 他の種類を見る

作業の種類やパッドの持つ性能によって色分けがされています。一般的には明るく薄い色ほど研磨力は弱く、暗く濃い色ほど研磨力が強くなっています。

材質ポリエステル 適合本体AFP-140、AFP-140H、AFP-140T、AFP-140HT 適合15インチ用 外径×内径×厚さ(mm)380×82×28 質量(g)405 用途ワックスの艶出し作業、焼き付け作業用。 トラスコ品番406-2949

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする