鈴木油脂工業(SYK)
鈴木油脂工業(SYK)の 洗剤
鈴木油脂工業(SYK)の 工場用洗剤
ザ・パワークリーンエコ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
注文コード
16464692
品番
S-2621
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
各種工作機械・部品・船舶・航空機・車両などのオイル汚れ、金属面の油焼け、事務所内のスチール製机・椅子・キャビネット・電気・ガス器具などに付着した手垢、タバコのヤニ、タールなどの洗浄に最適です。
液性
アルカリ性
用途
工場・事務所などの油汚れ、タバコのヤニ洗浄に。
トラスコ品番
493-3915
材質
非イオン界面活性剤、溶剤
質量(kg)
21.06
容量(L)
20
使用濃度
原液〜100倍 (PRTR法非該当)
繰り返し・詰め替え
対応