セキスイ
セキスイの 掃除用具
セキスイの 粘着クリーナー
セキスイの 粘着クリーナー本体
ミセスロール裏技タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
215
注文コード
16464753
品番
J5CPHU
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
全面糊でゴミをしっかりキャッチします。自立ケース付なので片手で取り出し収納ができます。オフィスやクリーンルームでのご使用に最適です。
テープ幅(mm)
160
用途
カーペット・布団用
付属品
本体にテープ1本付
トラスコ品番
443-8469
材質
本体・ケース:ABS樹脂、テープ:粘着加工紙、キャップ・グリップ:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(ASAコーティング)
長さ(mm)
215
幅(mm)
173
質量(g)
340
タイプ
ハンディタイプ
奥行(mm)
100
巻芯径(Φmm)
38
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応