3/22より値下げ!現場を応援

ミセスロール裏技タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)923 注文コード16464762 品番J5CPLU
参考基準価格(税別)¥1,930 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) 値下げ
1,398
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

全面糊でゴミをしっかりキャッチします。自立ケース付なので片手で取り出し収納ができます。オフィスやクリーンルームでのご使用に最適です。

テープ幅(mm)160 用途カーペット・布団用 付属品本体にテープ1本付 トラスコ品番443-8477 材質本体・ケース:ABS樹脂、テープ:粘着加工紙、キャップ・グリップ:ポリプロピレン(PP)、柄:スチール(ASAコーティング) 長さ(mm)923 幅(mm)173 質量(g)445 タイプロングタイプ 奥行(mm)100 巻芯径(Φmm)38 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする