曜日別特売
GR-110H-CS ガレージ ガレーディア イナバ 16464787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガレージ ガレーディア

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台タイプ小型車用注文コード16464787品番GR-110H-CS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥377,000

景観に合わせてシャッターカラーを選べる洗練されたデザインのガレージです。外回りの塗装はサビに強い高級ウレタン塗装を施しています。防犯性の高いディンプルキーを採用しているため、安心してご利用いただけます。

間口(mm)2230シリーズガレーディア奥行(mm)4895タイプ小型車用トラスコ品番455-9169質量(kg)629クールシルバー高さ(mm)(背面)2404間口W×奥行D×高さH(mm)2230×4895×2660上部外寸(mm)2390×5175有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1942×2118
注意
※この商品は施工を行う販売店及び工事店様向けのみの販売となります。お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)・学校・寺社・工場・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※東北、北海道など、一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送になりますので、予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき32,500/税込35,750
北海道地方数量1につき65,000/税込71,500
沖縄地方数量1につき130,000/税込143,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする