※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX-AS-Y トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・水洗式) 扉付き 日野興業 16465067 GX-AS-Y トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・水洗式) 扉付き 日野興業 16465067

トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・水洗式) 扉付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16465067 品番GX-AS-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥286,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番453-3399 セット内容多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ 材質本体・ドア:ポリエチレン(PE)、衛生器具:陶器 【ドア】イエロー 高さ(mm)2240 タイプ水洗式(和式) 奥行(mm)1125 間口(mm)850
注意
※標準組立工事・施工費は本体価格に含まれておりますが、基礎・電気・給排水工事費は価格に含まれておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥50,000 / 税込 ¥55,000
北海道地方数量1につき ¥85,000 / 税込 ¥93,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする