日野興業
日野興業の 工事用品
日野興業の 仮設トイレ・ポータブルトイレ
トイレユニット GX型 (ポリエチレン製・水洗式)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16465076
品番
GX-BS
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
454-8507
セット内容
多機能棚(脱着式・手すり・フック付)、人感センサーライト・コートフック・ペーパーホルダ
材質
本体:ポリエチレン(PE)、衛生器具:陶器
質量(kg)
70
高さ(mm)
2240
タイプ
水洗式(男子用)/床排水仕様
奥行(mm)
1125
間口(mm)
850
注意
※標準組立工事・施工費は本体価格に含まれております。
※基礎・電気・給排水工事費は別途です。
※扉は付属していません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
数量1につき
¥
85,000
/
税込
¥
93,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません