※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイクルスタンド

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 16465182 品番 CS-ML4
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
質量(kg)14.6 ピッチ(mm)(スタンド)600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2040×436×267 収容数4台 適合タイヤサイズ幅45mm以下18〜27インチ タイプ低位用のみ トラスコ品番461-8980
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※基礎工事費・土間コンクリート工事・アンカー工事費は別途必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:624

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16465182
2021-11-29
用途:
自転車置き場整理
ミシマ運輸株式会社 様

通勤で自転車を乗ってくる人が多いため自転車整理するために買いました
近くに車を止めているため自転車が倒れる心配がなくなりました
出し入れも楽になりました
只タイヤが太い自転車が入らないので、その自転車はスタンドとスタンドの間においてます
タイヤを入れる溝がもう少し広い方がいいです

1人が参考にしています
対象商品:
16465198
2020-10-02
用途:
マンション管理組合の増設駐輪場として使用
株式会社日本ハウスコミュニティサービス 様 (不動産業)

半年ほど前に検討を始めた際には写真の様に、上下(高低)に停める品しか見つけられ無かったのですが、今回は6台全部が下(低い位置)に停められる品が有ったので、即購入しました。上(高い位置)に前輪を持ち上げて停めるのは、女性や子供では難しいですよね。組立も設置も簡単でした。文句の出し様が無い商品だと思います。価格的にも満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
16465182
2019-03-02
用途:
駐輪場の整備のため
プランタン商事 様 (不動産業)

製品の写真では一台おきに高い、低いのスタンドがあるように見えているが、送られてきたのは低いスタンド四個のみ。仕方なく駐輪場に設置したが不満は根強く残る仕上がりとなった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車庫まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする