ダイケン
ダイケンの 車庫まわり
ダイケンの バイク/自転車置き場
自転車置き場 サイクルロビー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16465216
品番
CY-LLM2520-U-S
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
タイプ
基準型
収容数
6台
トラスコ品番
461-9056
材質
柱:高耐食溶融メッキ鋼管、屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板
質量(kg)
139.1
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません