※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 車庫まわり
ダイケンの バイク/自転車置き場
自転車置き場 サイクルロビー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
収容数
7台
タイプ
基準型
注文コード
16465225
品番
CY-LSE28G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥177,000
この商品は
収容数・タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
基準型
収容数
7台
トラスコ品番
461-9064
材質
柱:高耐食溶融メッキ鋼管、屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板
質量(kg)
152.7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません