ダイケン
ダイケンの 車庫まわり
ダイケンの バイク/自転車置き場
自転車置き場 サイクルロビー
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
16465243
品番
CY-LLMR2820-U-S
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
タイプ
連結型
収容数
7台
トラスコ品番
461-9081
材質
柱:構造用鋼管、屋根パネル:カラーガルバリウム鋼板
質量(kg)
101
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません