光
光の 防犯フィルム
防犯フィルム(透明ガラス用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2枚)
注文コード
16466494
品番
KBGF436
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.235
付属品
ヘラ、防犯シール
仕様
UV加工
トラスコ品番
473-9396
材質
ポリエステル
長さ(mm)
460
幅(mm)
350
質量(g)
57
表面仕上げ
ハードコート