ムサシ
ムサシの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
ムサシの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
充電式ヘッジトリマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16466722
品番
LIH-1350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
バッテリー電圧(V)
DC10.8
バッテリー容量(mAh)
1500
刈り幅(mm)
約350
ストローク数(min
-1
[回/分])
約1300
充電時間(時間)
約1(周囲の温度により異なります)
最大切断径(Φmm)
約10(樹木の種類や季節により異なります)
質量(kg)
1.6
連続使用時間(分)
約25
トラスコ品番
480-3906