Berger
Bergerの 鋏
Bergerの 剪定鋏
剪定ハサミ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
16466826
品番
1755
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用されているドイツ鋼は「粘り」と同時に「硬さ」も同時に兼ね備えており、工具には最適な材質です。
全長(mm)
200
刃長(mm)
60
切断能力(mm)
20
用途
植物の剪定作業や採果作業に。
トラスコ品番
486-4557
使用目的
剪定作業、採果作業
材質(刃)
高炭素刃物鍛造鋼(黒染め)