曜日別特売
MF-D51P2 ウォータークーラー(冷水専用タイプ) ニシヤマ(西山工業) 16467535

ウォータークーラー(冷水専用タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
内容量1台注文コード16467535品番MF-D51P2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥137,000
タンク容量(L)3トラスコ品番470-4096質量(kg)23間口(mm)360電源(V)単相100電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)264/269本体寸法(mm)奥行325本体高さ(mm)947本体幅(mm)360標準消費電力料金(円/h)7.1/7.3

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1につき18,000/税込19,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする