オーデン
オーデンの 換気/設備用品
オーデンの 空気清浄機
オーデンの 空気清浄機/空間清浄機
天井埋込型空気清浄機
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16467763
品番
TZ4000
参考基準価格(税別)
¥765,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
集じん部にニードル放電方式(オーデン社特許)を装備しています。
ニードル放電方式により集じん効果・安定性・耐久性・安全性を高次元で実現します。
強力脱臭、高性能活性炭素を採用しています。
用途
喫煙対策、粉じん対策
仕様
風量3段階調整
トラスコ品番
456-8681
寸法(mm)
155×260×160
質量(kg)
51.5
消費電力(W)(50/60Hz)
84〜96/105〜120
最大風量(m
3
/min)
25〜36/28〜40
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
850×920×260
使用面積(m
2
)
100(60畳)
標準消費電力料金(円/h)
2.27〜2.59/2.84〜3.24
脱臭機能
○
タバコモード
○
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません