アルボース
アルボースの 手指消毒用品
アルボースの 手指消毒器
クリーンリキッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
16468183
品番
33510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
トイレットペーパーにつけて便座を拭き取ります。
使用後はトイレに流せます。
用途
便座の清浄・洗浄・除菌
トラスコ品番
485-5086
質量(g)
505
タイプ
ディスペンサーTYPEU
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×145×230
繰り返し・詰め替え
対応