EFハンドタオル スリムEX ソフトタイプ200

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(200枚×36パック) 注文コード16468192 品番37030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

再生紙の中でも高品質の牛乳パックを再生した環境対応製品です。ソフトタイプで吸収性の高い2枚重ねシートです。蛍光反応はありません。安心して食品加工に使用できます。

トラスコ品番474-1544 質量(kg)11.88 ホワイト 枚数7200 シートサイズ(mm)218×170

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-21
用途:
社内手拭き用
建設業・工事業

強度があり、柔らかいので良いです。
某サイトが利用できない時期に購入させていただきました。
元々使用していた商品があったので大変助かりました。

対象商品:
16468192
2025-06-11
用途:
飲食店の洗面場所のお手拭き
飲食業

厚さがちょうど良く、ティッシュケースにもちょうど良くセットできる

対象商品:
16468192
2020-12-05
用途:
仕事中やトイレを使用した後の手洗い後の水気のふき取り

今まで他社品のオリジナルペーパーハンドタオルを使っていましたが、本品より安いものの吸湿性が良くなく品切れも多かったので、吸湿性が良いという感想のコメントを参考に、本品を購入しました。吸湿性が今まで使っていた他社品よりもずっと良く、手についた水気をしっかりふき取ってくれますので、気に入りました。手の大きい人は2枚必要ですが、子供では1枚で拭き取れると思います。再生紙とは書かれていないのと、綺麗なペーパーですので、牛乳パックを製造する際に出る切れ端を使って作ったハンドタオルだと思われ、食器にも使えると思います。これからも使っていこうと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
16468192
2021-03-01
用途:
手ふき

前回 スリムではないものを使っていたのですが、在庫がなく今回こちらをお願いしました。品質はかわらないので よかったです。

対象商品:
16468192
2020-10-01
用途:
トイレの手洗後の手拭き用タオルとして
あざみの会 様 (その他業種)

とても柔らかくて水分を拭いやすいです。清潔ですし、布タオルから
思い切ってぺ-パ-タオルに替えて良かったです。

対象商品:
16468192
2021-01-21
用途:
機械のメンテナンス時
製造業

いつも使用させていただいています。安定の品質ですね。

対象商品:
16468192
2020-09-25
用途:
洗面所に常備
不動産業

何度も購入しているが、ソフトで良い。サイズが小さいが、大きくても結局一回に2枚使用してしまうのでこのサイズでも大丈夫。

対象商品:
16468192
2022-01-28
用途:
手洗い後のお手ふき
サービス業

いつもスタンダードの大きさを利用していました。
スリムタイプはスタンダードに比べて3分の2位の大きさでスペース的には良いのですが、紙が薄いのかまたは小さい為、使用枚数が増えてしまいます。
価格はスリムタイプの方が安いですが諸々のコストを考えるとスタンダードに戻そうと思っています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする