※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本製紙クレシア
日本製紙クレシアの ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
日本製紙クレシアの ペーパータオル
カウンタークロス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(60枚×6箱)
注文コード
16468296
品番
65322
参考基準価格(税別)
¥22,440
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
カウンター・トレー、厨房まわりなどの汚れ拭きに。
仕様
抗菌加工済製品
トラスコ品番
470-5165
材質
レーヨン不織布
質量(kg)
6.7
色
ピンク
タイプ
厚手
枚数
360
シートサイズ(mm)
350×600
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応