※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LV-170-SDS オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ 16468454 LV-170-SDS オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク) サンコーテクノ 16468454

オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDSplusシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16468454 品番 LV-170-SDS
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。

刃径(Φmm)170 有効長(mm)150 用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。 付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク トラスコ品番481-0830 適合機種軽量ハンマードリル(ハンマーモード) 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) 質量(kg)2.56 シャンクSDSplus 刃厚(mm)2
注意
※軽量ハンマードリル用※この製品は大口径穴あけ作業用です。母材(用途)に応じて品番を区別しております。対象母材(用途)以外には使用しないでください。この商品(LVタイプ)は振動・軽量ハンマー用です。又、口径によって適正な電動工具の回転数や消費電力が異なりますので、注意してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする