オールコアドリルL150シリーズLAタイプ (SDSplusシャンク)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16468515 品番 LA-29-SDS
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。

刃径(Φmm)29 有効長(mm)150 用途被削材:ALCパネル・石膏ボード。 付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク トラスコ品番481-0767 適合機種軽量ハンマードリル(回転モード) 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) 質量(kg)0.42 シャンクSDSplus 刃厚(mm)2
注意
※SDS-Plus軸の場合には必ず、軽量ハンマードリルを回転モードにしてご使用ください。※この製品は大口径穴あけ作業用です。母材(用途)に応じて品番を区別しております。対象母材(用途)以外には使用しないでください。この商品(LAタイプ)は回転用です。又、口径によって適正な電動工具の回転数や消費電力が異なりますので、注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする