ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの コアドリル
ミヤナガの コアドリルカッター
ポリクリックシリーズ ザグリカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
16468558
品番
PCZAG60
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
超硬刃採用で、きれいな仕上がりになります。
刃先径(Φmm)
60
有効長(mm)
5
用途
床立ち上げ用アダプター設置時の床面フラット施工
適合
【センタードリル】PCWSCD225、PCBHCD225、PCHCDS、PCHCDL
トラスコ品番
469-4015
適合機種
電気ドリル(回転専用)
材質
刃部:超硬チップ
質量(g)
130
刃径(Φmm)
60
材質(刃)
超硬チップ