曜日別特売
SDS-SDS-1000 SDSプラスロングアダプター サンコーテクノ 16468567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDSプラスロングアダプター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)1000
内容量1本注文コード16468567品番SDS-SDS-1000
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。

材質合金全長(mm)1000シャンクSDSplusトラスコ品番472-0458適合機種SDSプラスビット用延長アダプター質量(kg)1
注意
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。※回転中のドリルビットやアダプターには触れないでください(巻き込み注意)※ドリルビット交換やアダプター脱着時は電動工具の電源をOFFにしてください。※ドリル径15.0mm以下で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16468567
2021-03-24
用途: アンカー打設時
建設業・工事業

間違って逆回転すると頭のところが取れてしまいます。
溶接などした方がいいかなぁ

対象商品 : 16468567
2018-10-15
用途: 天井スラブへの後施工アンカー打ち
建設業・工事業

天井スラブへのアンカー打ちに使用しています。すでに天井下地が組まれていてハンマードリルが入らない場合や、3m程度の天井高なら脚立なしで作業できるので、迅速に作業できます。ただし、アダブターをつけると普通に作業するより力がいります。

対象商品 : 16468567
2018-10-15
用途: 砕石層への削孔
建設業・工事業

削孔作業を長時間していると、先端に近い部分が減りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする