※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDSプラスロングアダプター

(3件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16468576 品番 SDS-SDS-1500
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

SDSプラスビットを装着する延長アダプターです。通常タイプのドリルがロング/ハイロングタイプになります。

材質合金 全長(mm)1500 シャンクSDSplus トラスコ品番472-0466 適合機種SDSプラスビット用延長アダプター 質量(kg)2
注意
※相手母材に対して垂直に押し当ててください。※回転中のドリルビットやアダプターには触れないでください(巻き込み注意)※ドリルビット交換やアダプター脱着時は電動工具の電源をOFFにしてください。※ドリル径15.0mm以下で使用してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16468567
2021-03-24
用途:
アンカー打設時
建設業・工事業

間違って逆回転すると頭のところが取れてしまいます。
溶接などした方がいいかなぁ

対象商品:
16468567
2018-10-15
用途:
天井スラブへの後施工アンカー打ち
建設業・工事業

天井スラブへのアンカー打ちに使用しています。すでに天井下地が組まれていてハンマードリルが入らない場合や、3m程度の天井高なら脚立なしで作業できるので、迅速に作業できます。ただし、アダブターをつけると普通に作業するより力がいります。

対象商品:
16468567
2018-10-15
用途:
砕石層への削孔
建設業・工事業

削孔作業を長時間していると、先端に近い部分が減りやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする