※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク)
(2件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16468637
品番
PWL-12.7X165P
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
12.7
有効長(mm)
100
全長(mm)
165
トラスコ品番
472-0369
適合機種
軽量ハンマードリル
質量(g)
97
シャンク
SDSplus
材質(刃)
超硬チップ