※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
16.5
注文コード
16468655
品番
PWL-16.5X165P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,762
この商品は
刃径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
16.5
有効長(mm)
100
全長(mm)
165
トラスコ品番
472-0385
適合機種
軽量ハンマードリル
質量(g)
132
シャンク
SDSplus
材質(刃)
超硬チップ