※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ドリル
サンコーテクノの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
サンコーテクノの コンクリートドリル
パワードリル PWLタイプ (SDSplusシャンク)
(2件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16468673
品番
PWL-5.5X160P
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5.5
有効長(mm)
100
全長(mm)
160
トラスコ品番
472-0407
適合機種
軽量ハンマードリル
質量(g)
39
シャンク
SDSplus
材質(刃)
超硬チップ