ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビット (SDSplusシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16468725
品番
DLSDS28032
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
刃部:超硬チップ
シャンク形状
SDSplus
トラスコ品番
472-0814
刃数
5
全長(mm)
320
質量(g)
604
刃径(Φmm)
28
有効長(mm)
250