※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
デルタゴンビット (SDSplusシャンク)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16468734
品番
DLSDS28047
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
刃部:超硬チップ
シャンク形状
SDSplus
トラスコ品番
472-0822
刃数
6
全長(mm)
470
質量(g)
919
刃径(Φmm)
28
有効長(mm)
400