※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ミヤナガの コンクリートドリル
ねじタイプ デルタゴンビット (SDSplusシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16468768
品番
DLSDS09511
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
刃部:超硬チップ
シャンク形状
SDSplus
トラスコ品番
472-9064
刃数
3
質量(g)
58