※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

50900600 マルチカット ドリル(SDSplusシャンク) ALPEN 16468935 50900600 マルチカット ドリル(SDSplusシャンク) ALPEN 16468935 50900600 マルチカット ドリル(SDSplusシャンク) ALPEN 16468935

マルチカット ドリル(SDSplusシャンク)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16468935 品番 50900600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。シャンクに搭載された「ハンマーストップ機能」により、ハンマードリル本体でも回転ドリルとして使用することが可能で、ドリル本体の交換手間が省けます。

刃径(Φmm)6 有効長(mm)50 全長(mm)110 用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。 トラスコ品番486-5341 適合機種ハンマードリル 質量(g)40 シャンクSDSplus 材質(刃)超硬チップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16468944
2018-08-10
用途:
大理石の削孔
有限会社カキモト設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

SSD用が なかなかないので 困っていたら
ホームーページで探したらあったので
助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする