マルチカット ドリル(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)4 全長(mm)75 注文コード16468987 品番17200400
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は刃径・全長など10種類から選べます 他の種類を見る

1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。

刃径(Φmm)4 有効長(mm)39 全長(mm)75 用途被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。 トラスコ品番486-4468 適合機種電気ドリル・振動ドリル 質量(g)7 シャンク径(Φmm)3.65 シャンクストレート 材質(刃)超硬チップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする