※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALPEN
ALPENの ドリル
ALPENの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ALPENの コンクリートドリル
マルチカット ドリル(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16468996
品番
17200500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
刃径(Φmm)
5
有効長(mm)
39
全長(mm)
85
用途
被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。
トラスコ品番
486-4476
適合機種
電気ドリル・振動ドリル
質量(g)
8
シャンク径(Φmm)
4.6
シャンク
ストレート
材質(刃)
超硬チップ