※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALPEN
ALPENの ドリル
ALPENの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ALPENの コンクリートドリル
マルチカット ドリル(ストレートシャンク)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16469032
品番
17200700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
1本で様々な素材への穴あけが可能な「オールラウンダー」ドリルです。
刃径(Φmm)
7
有効長(mm)
54
全長(mm)
100
用途
被削材:タイル、レンガ、木材、石材、鉄、プラスチックなど。
トラスコ品番
486-4514
適合機種
電気ドリル・振動ドリル
質量(g)
24
シャンク径(Φmm)
6.45
シャンク
ストレート
材質(刃)
超硬チップ