※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11700400 コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN 16469102 11700400 コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN 16469102

コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)4 全長(mm)75 注文コード16469102 品番11700400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃径・全長など30種類から選べます 他の種類を見る

先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。

刃径(Φmm)4 有効長(mm)39 全長(mm)75 用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。 トラスコ品番486-3933 適合機種電気ドリル・振動ドリル 質量(g)8.4 シャンク径(Φmm)3.65 シャンクストレート 材質(刃)超硬チップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16469188
2024-04-29
用途:
アンカー打設

値段が他より安かったです。使用頻度が少ないので、助かります。

対象商品:
16469364
2018-09-16
用途:
ブロック塀を貫通させて、ボルトを通す。
株式会社 竹政 様

台風の被害でブロック塀の上に施行されて竹垣の補強に、ブロックを貫通する目的で購入しました。問題無く貫通しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする