曜日別特売
11700900 コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN 16469188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11700900 コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN 16469188
11700900 コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN 16469188

コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

(2件のレビュー)
取扱い終了
刃径(Φmm)9
有効長(mm)80
全長(mm)120
シャンク径(Φmm)8.5
内容量1本注文コード16469188品番11700900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。

用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。刃径(Φmm)9有効長(mm)80全長(mm)120トラスコ品番486-4034適合機種電気ドリル・振動ドリル質量(g)57シャンク径(Φmm)8.5シャンクストレート材質(刃)超硬チップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16469188
2024-04-29
用途: アンカー打設

値段が他より安かったです。使用頻度が少ないので、助かります。

対象商品 : 16469364
2018-09-16
用途: ブロック塀を貫通させて、ボルトを通す。
株式会社 竹政

台風の被害でブロック塀の上に施行されて竹垣の補強に、ブロックを貫通する目的で購入しました。問題無く貫通しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする