※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11701500 コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN 16469242 11701500 コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN 16469242

コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16469242 品番 11701500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。

刃径(Φmm)15 有効長(mm)90 全長(mm)150 用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。 トラスコ品番486-4115 適合機種電気ドリル・振動ドリル 質量(g)134.2 シャンク径(Φmm)14.2 シャンクストレート 材質(刃)超硬チップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16469188
2024-04-29
用途:
アンカー打設

値段が他より安かったです。使用頻度が少ないので、助かります。

対象商品:
16469364
2018-09-16
用途:
ブロック塀を貫通させて、ボルトを通す。
株式会社 竹政 様

台風の被害でブロック塀の上に施行されて竹垣の補強に、ブロックを貫通する目的で購入しました。問題無く貫通しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする