ALPEN
ALPENの ドリル
ALPENの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ALPENの コンクリートドリル
高精度コンクリートドリル ベトン (6.35六角軸)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16469452
品番
18900400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。
刃径(Φmm)
4
有効長(mm)
39
全長(mm)
100
用途
被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。
トラスコ品番
486-4841
適合機種
電気ドリル・インパクトドライバー
質量(g)
7
シャンク径(Φmm)
6.35
シャンク
六角軸
材質(刃)
超硬チップ