※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18800400 高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク) ALPEN 16469513 18800400 高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク) ALPEN 16469513

高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)4 全長(mm)75 注文コード16469513 品番18800400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃径・全長など24種類から選べます 他の種類を見る

非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。

刃径(Φmm)4 有効長(mm)39 全長(mm)75 用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。 トラスコ品番486-4611 適合機種電気ドリル・振動ドリル 質量(g)8.4 シャンク径(Φmm)3.65 シャンクストレート 材質(刃)超硬チップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16469592
2018-11-13
用途:
アンカーの下穴
製造業

普通のコンクリートドリルよりは、スムーズに開けられたと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする