※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18800650 高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク) ALPEN 16469556 18800650 高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク) ALPEN 16469556

高精度コンクリートドリル ベトン (ストレートシャンク)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16469556 品番 18800650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

非常に高い耐久性を持ちながら、先端部の優れたチップ形状により、高い精度の穴あけを持続しておこなうことが可能です。コンクリ等に高い精度の下穴開けを要求される際などに最適です。

刃径(Φmm)6.5 有効長(mm)54 全長(mm)100 用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。 トラスコ品番486-4671 適合機種電気ドリル・振動ドリル 質量(g)20 シャンク径(Φmm)5.3 シャンクストレート 材質(刃)超硬チップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16469592
2018-11-13
用途:
アンカーの下穴
製造業

普通のコンクリートドリルよりは、スムーズに開けられたと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする