30000600 磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク) ALPEN 16469766 30000600 磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク) ALPEN 16469766 30000600 磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク) ALPEN 16469766

磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16469766 品番 30000600
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。

刃径(Φmm)6 有効長(mm)20 全長(mm)110 用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。 トラスコ品番486-5260 適合機種電気ドリル 質量(g)17.7 シャンク径(Φmm)10 シャンクストレート 材質(刃)超硬チップ
注意
※回転ドリル専用です。インパクトドライバーは使用しないでください。
※性能を最大限発揮する為の推奨使用条件
1.最大回転数200rpmまで
2.35-45kgの十分な荷重をかける

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16469766
2016-04-06
用途:
セラミックタイルの穴あけ

申し訳ないのですが、穴あけ4ヶ所目で折れてしまいました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
16469757
2016-04-28
用途:
ポスト取り付け
有限会社カワサキ工房 様

ネオパリエに使用しました。電動ドリルだと回転が速いので2.3発の穴あけで焦げてしまいました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする