※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80600550 鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク) ALPEN 16469818 80600550 鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク) ALPEN 16469818 80600550 鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク) ALPEN 16469818

鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 16469818 品番 80600550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

先端超硬4枚刃構造で、芯厚と切粉排出性能の最適なバランスを両立しています。鉄棒によって補強されたコンクリートでも、そのまま穴あけをすることが可能です。

刃径(Φmm)5.5 有効長(mm)50 全長(mm)110 用途被削材:鉄棒入りコンクリート、御影石、コンクリート、天然石など。 トラスコ品番486-5596 適合機種ハンマードリル 質量(g)37 シャンクSDSplus 材質(刃)超硬チップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする