ALPEN
ALPENの ドリル
ALPENの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ALPENの コンクリートドリル
鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
16469872
品番
81600600
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
先端超硬4枚刃構造で、芯厚と切粉排出性能の最適なバランスを両立しています。鉄棒によって補強されたコンクリートでも、そのまま穴あけをすることが可能です。
刃径(Φmm)
6
有効長(mm)
100
全長(mm)
160
用途
被削材:鉄棒入りコンクリート、御影石、コンクリート、天然石など。
トラスコ品番
486-5651
適合機種
ハンマードリル
質量(g)
48
シャンク
SDSplus
材質(刃)
超硬チップ