※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

81601600 鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク) ALPEN 16469958 81601600 鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク) ALPEN 16469958 81601600 鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク) ALPEN 16469958

鉄芯コンクリートドリル F8エクストリーム (SDSplusシャンク)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)16 全長(mm)160 注文コード16469958 品番81601600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は刃径・全長など16種類から選べます 他の種類を見る

先端超硬4枚刃構造で、芯厚と切粉排出性能の最適なバランスを両立しています。鉄棒によって補強されたコンクリートでも、そのまま穴あけをすることが可能です。

刃径(Φmm)16 有効長(mm)100 全長(mm)160 用途被削材:鉄棒入りコンクリート、御影石、コンクリート、天然石など。 トラスコ品番486-5731 適合機種ハンマードリル 質量(g)136 シャンクSDSplus 材質(刃)超硬チップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする