曜日別特売
101-063 スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ) RUKO 16470046

101-063 スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ) RUKO 16470046
101-063 スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ) RUKO 16470046

スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30注文コード16470046品番101-063
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。

穴あけ寸法(Φmm)4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30段数14段幅(mm)2シャンク径(Φmm)10トラスコ品番486-3623材質コバルトハイス刃数2質量(g)130表面処理ノンコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステップドリル(段付ドリル)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/025/
2022-10-06

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする