RUKO
スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1本
穴あけ寸法(Φmm)
5.3、7、9、10.5、14.5、18.5、23.5、27、30.5
注文コード
16470082
品番
101-093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
穴あけ寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。
穴あけ寸法(Φmm)
5.3、7、9、10.5、14.5、18.5、23.5、27、30.5
段数
9
段幅(mm)
4
シャンク径(Φmm)
10
トラスコ品番
486-3704
材質
コバルトハイス
刃数
2
質量(g)
123
表面処理
ノンコーティング