エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)75 注文コード16470186 品番SLPS075ST
参考基準価格(税別)¥11,620 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は刃径・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

カッターのみの交換により大変経済的です。
天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。

有効長(ふところ深さ)(mm)31 有効長(mm)75 トラスコ品番487-2100 質量(g)515 刃径(Φmm)75 フトコロの深さ(mm)31 刃厚(mm)1.27 適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等 材質(刃)高速度鋼(M42) シャンク径ストレート

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16470222
2020-05-14
用途:
ダウンライトの開口に

仕様に関して問題なく無垢材の天井板を綺麗に開口出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
16470222
2015-07-21
用途:
VU75の配管穴あけ
有限会社 望月榮工務店 様

エスロックシリーズは使い勝手がよく愛用しております。ダウンライトの穴あけはもちろん、VU75の穴あけに私用したところ、少し大きめですがいい感じでした。
外壁の給排気口の100Φで使うには小さくてうまくいきませんでした。
105がラインナップに加わるといいと思います(ウッディングコアドリルで)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする