※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLPM147RST エスロック バイメタルホールソー (プラマス用) ミヤナガ 16470326 SLPM147RST エスロック バイメタルホールソー (プラマス用) ミヤナガ 16470326

エスロック バイメタルホールソー (プラマス用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)147 刃先径(Φmm)147 注文コード16470326 品番SLPM147RST
参考基準価格(税別)¥31,660 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は刃径・刃先径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

カッターのみの交換により大変経済的です。
プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂などに引っかかりなく安全に作業が可能です。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。

刃先径(Φmm)147 有効長(ふところ深さ)(mm)31 トラスコ品番487-1979 質量(kg)1 刃径(Φmm)147 フトコロの深さ(mm)31 刃厚(mm)1.27 適合材プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等 材質(刃)高速度鋼(M42) シャンク径SDSプラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする