曜日別特売
SLPM150ST エスロック バイメタルホールソー (プラマス用) ミヤナガ 16470362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLPM150ST エスロック バイメタルホールソー (プラマス用) ミヤナガ 16470362
SLPM150ST エスロック バイメタルホールソー (プラマス用) ミヤナガ 16470362

エスロック バイメタルホールソー (プラマス用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード16470362品番SLPM150ST
参考基準価格(税別)¥34,160販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

カッターのみの交換により大変経済的です。
プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂などに引っかかりなく安全に作業が可能です。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。

刃先径(Φmm)150有効長(ふところ深さ)(mm)31トラスコ品番487-2011質量(kg)1刃径(Φmm)150フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等材質(刃)高速度鋼(M42)シャンク径ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする