曜日別特売
SLPM173 エスロック バイメタルホールソー (プラマス用) ミヤナガ 16470405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLPM173 エスロック バイメタルホールソー (プラマス用) ミヤナガ 16470405
SLPM173 エスロック バイメタルホールソー (プラマス用) ミヤナガ 16470405

エスロック バイメタルホールソー (プラマス用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード16470405品番SLPM173
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

カッターのみの交換により大変経済的です。
プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂などに引っかかりなく安全に作業が可能です。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。

刃先径(Φmm)173有効長(ふところ深さ)(mm)31トラスコ品番487-2053質量(kg)1刃径(Φmm)173フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等材質(刃)高速度鋼(M42)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする